text.skipToContent text.skipToNavigation

Prese FACOM R.161B


Numero articolo 7D401558
Isolato No
Altezza 24
Peso 80
Diametro della testa (mm) 24.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 121.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Altezza 24
Peso 80
Diametro della testa (mm) 24.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 121.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Adatto per bussole
Lunghezza bastone (mm) 109
Testato VDE No
Marchio Facom
Codice merceologico 8204200000
Type Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 7D401558
EAN 3662424073274
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  R.161B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.