text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Wera 8790 C Impaktor 19,0 x 38,0


8790 C Presa Impaktor con attacco 1/2",, 19 x 38 mmPresa Impaktor da utilizzare con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = ½",. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida

Numero articolo 6B400810
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Impactor Socket

Descrizione

8790 C Presa Impaktor con attacco 1/2",, 19 x 38 mmPresa Impaktor da utilizzare con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = ½",. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Con profilo esagonale e attacco scanalato. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o delle teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. Per bulloni, viti e dadi con testa esagonale.

Numeri di articolo

Numero articolo 6B400810
EAN 4013288210074
UBB 500713650975
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004576001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.