text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 C Impaktor 18,0 x 38,0


8790 C Presa Impaktor con attacco 1/2",, 18 x 38 mmPresa Impaktor da utilizzare con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = ½",. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Con profilo esagonale e attacco scanalato. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o delle teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. Per bulloni, viti e dadi con testa esagonale.

Artikelnummer 8G038894
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82042000
Type Impactor Socket

Omschrijving

8790 C Presa Impaktor con attacco 1/2",, 18 x 38 mmPresa Impaktor da utilizzare con avvitatori a impulsi elettrici o pneumatici con attacco da 12,5 mm = ½",. La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Con profilo esagonale e attacco scanalato. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o delle teste delle viti rispetto al profilo a doppio esagono. Per bulloni, viti e dadi con testa esagonale.

Artikelnummers

Artikelnummer 8G038894
EAN 4013288210067
UBB 500713650710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004575001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.