text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Wera 8790 B VDE 7 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", presa isolata, 7 x 46 mm3/8", prese VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numero articolo 0C737559
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE
Marchio Wera
Type VDE Zyklop Socket

Descrizione

8790 B VDE Zyklop 3/8", presa isolata, 7 x 46 mm3/8", prese VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 0C737559
EAN 4013288192943
UBB 500686650614
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004951001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.