text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Wera 8790 B VDE 18 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", presa isolata, 18 x 46 mm3/8", prese VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numero articolo 7B033259
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 46
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE
Marchio Wera
Type VDE Zyklop Socket

Descrizione

8790 B VDE Zyklop 3/8", presa isolata, 18 x 46 mm3/8", prese VDE con maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B033259
EAN 4013288193056
UBB 500686652859
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004962001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.