text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Wera 8767 B VDE HF TX 27X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop, isolato, con funzione di tenuta, attacco da 3/8",, TX 27 x 55 mmVDE L'attacco con funzione di tenuta consente di avvitare in modo particolarmente confortevole, riducendo il rischio di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in

Numero articolo 3V238598
Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza totale (mm) 55
Dimensione (TX) 27
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza totale (mm) 55
Dimensione (TX) 27
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 9
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Adatto per bulloni esagonali No
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 B VDE HF TORX® Zyklop, isolato, con funzione di tenuta, attacco da 3/8",, TX 27 x 55 mmVDE L'attacco con funzione di tenuta consente di avvitare in modo particolarmente confortevole, riducendo il rischio di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 3V238598
EAN 4013288210197
UBB 500713717725
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004922001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.