text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Wera 8740 B VDE HF 8,0X59,0


8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento 3/8",, 8 x 59 mmVDE Presa esagonale con funzione di tenuta per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibil

Numero articolo 5A033687
Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 59
Lunghezza (mm) 55
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 59
Lunghezza (mm) 55
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 13
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 8
Adatto per bulloni esagonali
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE
Marchio Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento 3/8",, 8 x 59 mmVDE Presa esagonale con funzione di tenuta per un avvitamento particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.

Numeri di articolo

Numero articolo 5A033687
EAN 4013288210166
UBB 500713717154
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004903001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.