Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G0415
G0415.300.001
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
Presa Stahlwille 60 30 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
30
Lunghezza (mm)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
30
Lunghezza (mm)
65
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
20
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
380
Model
60 30
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1AS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0415.300.001
EAN
4018754009879
UBB
203122387426
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
06010030
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare