text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 46 15 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 25
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Type 46 15

Descrizione

extra profondoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0333.150.001
EAN 4018754002214
UBB 203122336696
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02020015

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.