text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 12 mm


1/2” #a,-azionamentoDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 89
Codice merceologico 8204200000
Model 50 IMP 12
Type Impact Socket

Descrizione

1/2” #a,-azionamentoDIN 3129/ISO 1711-2per driver di potenzaAcciaio legato cromato, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G0510.120.001
EAN 4018754233748
UBB 203122314081
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  23010012

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.