Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4O789800
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
Presa Facom Bit T60
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4O789800
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
23.1
Dimensione (TX)
60
Lunghezza della lama (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro
23.1
Dimensione (TX)
60
Lunghezza della lama (mm)
24
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Marchio
Facom
Type
Torx Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).
Numeri di articolo
Numero articolo
4O789800
EAN
3148517230651
UBB
500638018852
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
SXM.60