text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Facom Bit T55


Numero articolo 2K455973
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.8
Dimensione (TX) 55
Lunghezza della lama (mm) 24
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con foro No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.8
Dimensione (TX) 55
Lunghezza della lama (mm) 24
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Marchio Facom
Codice merceologico 82042000
Type Torx Bit Socket

Numeri di articolo

Numero articolo 2K455973
EAN 3148517230811
UBB 500638018696
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  SXM.55
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.