text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Facom Bit T27

Numero articolo 1O269205
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.8
Dimensione (TX) 27
Lunghezza della lama (mm) 24

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.8
Dimensione (TX) 27
Lunghezza della lama (mm) 24
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Marchio Facom
Type Torx Bit Socket

Descrizione

Standard length series. For Torx® female drive fasteners. Non-removable bit. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Also available in case set (Ref AMEX.3).

Numeri di articolo

Numero articolo 1O269205
EAN 3148517230316
UBB 500638017607
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  SXM.27
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.