text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Facom Bit 25

Numero articolo 2O768374
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 37
Diametro 11.3
Dimensione (TX) 25
Lunghezza della lama (mm) 15

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 37
Diametro 11.3
Dimensione (TX) 25
Lunghezza della lama (mm) 15
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Facom
Type Torx Bit Socket

Descrizione

Removable hard tip for more durability. R.245 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.

Numeri di articolo

Numero articolo 2O768374
EAN 3148515144554
UBB 500637964999
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  RX.25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.