text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 30 esagono da 3/8 di pollice larghezza tra le piastre 8 mm lunghezza 49 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritegno della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, * non normalizzato

Numero articolo
Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 49
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 17.5
Lunghezza (mm) 49
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Dimensioni (mm) 8
Dimensione del collegamento (mm) 10
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 50
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritegno della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2220.080.001
EAN 4010886624142
UBB 240122067855
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6241440

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.