Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
8U248603
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
Presa Facom 14
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8U248603
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
37
Diametro
21
Dimensione (TX)
14
Lunghezza della lama (mm)
8.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm)
37
Diametro
21
Dimensione (TX)
14
Lunghezza della lama (mm)
8.8
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Marchio
Facom
Type
Torx Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For Torx® fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref STX.40 (E12 --
E20) and Ref RSX.J6 (E6 --
E16).
Numeri di articolo
Numero articolo
8U248603
EAN
3148510591841
UBB
500638012244
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
STX.14