Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4Q583556
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
Presa Facom 13/16
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4Q583556
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
20.64
Lunghezza (mm)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
20.64
Lunghezza (mm)
38
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
16
Larghezza della chiave (pollici)
13/16 inch
Per cacciavite a percussione
No
Marchio
Facom
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" --
21/32") and Ref S.41U (11/16" --
1").
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q583556
EAN
3148510545004
UBB
500637973313
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
S.13/16