Prese
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Prese
DO65827041ACT
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
Presa ad impulsi d'azione DO65827041
Aggiungi come preferito
Numero articolo
DO65827041ACT
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
41
Lunghezza (mm)
93
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Larghezza della chiave (mm)
41
Lunghezza (mm)
93
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
58
Per cacciavite a percussione
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Action
Weight per piece (g)
1040.6
Type
Deep Impact Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point
Numeri di articolo
Numero articolo
DO65827041ACT
EAN
8717981097029
UBB
500618933633
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
DO65827041