text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa ad impulsi d'azione DO63425032

Numero articolo DO63425032ACT
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Action
Weight per piece (g) 264.6
Type Impact Socket

Descrizione

DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive

Numeri di articolo

Numero articolo DO63425032ACT
EAN 8717981135653
UBB 500618876055
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO63425032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.