text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi d'azione DO61112019

Numero articolo DO61112019ACT
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 25
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Action
Weight per piece (g) 220.5
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Descrizione

DO61112019 - Socket 3/8" x 19 Deep Thinwall

Numeri di articolo

Numero articolo DO61112019ACT
EAN 8717981141241
UBB 500618843212
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO61112019
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.