text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Portabit universale, 1/4", x 152 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. esagonale, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 1A263340
Lunghezza (mm) 152
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Lunghezza (mm) 152
Magnetico
Testa di scambio rapido No
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

La description

899/4/1 SB Portabit universale, 1/4", x 152 mmPortabit universale per la presa di bit con attacco a testa esagonale da secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Manicotto in acciaio inox per una speciale protezione dalla corrosione. L'anello di fissaggio assicura un adattamento ottimale dell'utensile al supporto. Il forte magnete permanente trattiene le punte in modo assolutamente sicuro. esagonale, adatto per avvitatori con presa di forza secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134398001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.