text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 895/4/1 53870 895/4/1


895/4/1 Portabit universale, 1/4", x 77 mmPortabit universale per il montaggio di punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Con mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Il forte magnete permanente trattiene saldamente le punte. Esagonale da 1/4", adatto per macchine avvitatrici con montaggio secondo D

Numero articolo 81286.053.870
Lunghezza (mm) 77
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 77
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 38
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Descrizione

895/4/1 Portabit universale, 1/4", x 77 mmPortabit universale per il montaggio di punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3. Con mandrino a sgancio rapido per una rapida sostituzione dei bit. Il forte magnete permanente trattiene saldamente le punte. Esagonale da 1/4", adatto per macchine avvitatrici con montaggio secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05053870001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.