text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 870/1 /1 1/4 136000


870/1 Adattatore, 1/4", x 25 mmAlbero per bussole. Punta: testa quadrata esterna da 1/4". Azionamento: 1/4", esagonale esterno.

Numero articolo 81280.136.000
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Esagonale (maschio)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico 8466103800
Type Adapter

Descrizione

870/1 Adattatore, 1/4", x 25 mmAlbero per bussole. Punta: testa quadrata esterna da 1/4". Azionamento: 1/4", esagonale esterno.

Numeri di articolo

Numero articolo 81280.136.000
EAN 4013288016997
UBB 425232916824
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05136000001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.