text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Gedore KB 820


Esagono incassato a norma DIN 3126 - D 8 (5/16) e attacco quadro Forma G DIN 3121, Per utensili manuali o elettrici, Per l'uso in utensili elettrici, si consiglia l'uso di un anello di bloccaggio e di un perno, Fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata, fosfatato di manganese, * Lunghezza non standardizzata

Numero articolo G2408.001.795
Lunghezza (mm) 25
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 8
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 25
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 8
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 5/16 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 20
Type Adapter Bit

Descrizione

Esagono incassato a norma DIN 3126 - D 8 (5/16) e attacco quadro Forma G DIN 3121, Per utensili manuali o elettrici, Per l'uso in utensili elettrici, si consiglia l'uso di un anello di bloccaggio e di un perno, Fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata, fosfatato di manganese, * Lunghezza non standardizzata

Numeri di articolo

Numero articolo G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  6563560
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.