text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Gedore KB 630


Esagono incassato secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e attacco quadro Forma G secondo DIN 3121, Per utensili manuali o elettrici, Per l'uso in utensili elettrici, si consiglia l'uso di un anello di bloccaggio e di un perno, Fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata, fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata

Numero articolo G2408.001.775
Lunghezza (mm) 30
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 30
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico 8466103800
Type Adapter Bit

Descrizione

Esagono incassato secondo DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e attacco quadro Forma G secondo DIN 3121, Per utensili manuali o elettrici, Per l'uso in utensili elettrici, si consiglia l'uso di un anello di bloccaggio e di un perno, Fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata, fosfato di manganese, * Lunghezza non standardizzata

Numeri di articolo

Numero articolo G2408.001.775
EAN 4010886653005
UBB 203232968610
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  6530040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.