Support discs
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
Support discs
095623M
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
Platorello 3M Scotch Brite™ DH-AC dm 115 mm M14 con supporto in velcro
Aggiungi come preferito
Numero articolo
095623M
Dispositivo di mantenimento
Thread
Dimensione del collegamento
M14
Diametro del disco abrasivo (mm)
115
Marchio
3M
Weight per piece (g)
654
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dispositivo di mantenimento
Thread
Dimensione del collegamento
M14
Diametro del disco abrasivo (mm)
115
Marchio
3M
Weight per piece (g)
654
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Scotch-Brite™ Disc Pad è un disco di qualità media che utilizza un minerale di ossido di alluminio dal taglio duro e veloce. I nostri dischi hanno una struttura unitaria stratificata in una lastra non rifilata, con una densità dura di 6. Utilizzate Scotch-Brite™ Disc Pad con abrasivo in ossido di alluminio a taglio rapido, per applicazioni di sbavatura e finitura efficienti. I nostri dischi ad alte prestazioni hanno una struttura unitaria a strati, in una lastra non rifilata. Sono di colore marrone chiaro, con una densità di 6 pezzi.
Numeri di articolo
Numero articolo
095623M
EAN
8711428031393
UBB
500614626983
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
09562