text.skipToContent text.skipToNavigation

Platorello 3M Scotch Brite™ DH-AC diametro 125 mm M14 con velcro

Numero articolo 056813M
Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Marchio 3M
Weight per piece (g) 104.3

Specifiche

Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Marchio 3M
Weight per piece (g) 104.3

Descrizione

Il portadischi 3M™ consente di cambiare rapidamente e facilmente i dischi abrasivi Scotch-Brite™ durante i progetti a più fasi. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità di schiuma e opzioni di fissaggio.Utilizzate il portadischi 3M™ dotato di ganci a forma di 'T' che trattengono saldamente un disco per il condizionamento delle superfici, consentendo un cambio rapido e semplice. I nostri portadischi sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, densità della schiuma e opzioni di fissaggio. Sono dotati di un foro centrale con filettatura interna, è sufficiente scegliere la dimensione della filettatura che corrisponde alla dimensione della filettatura esterna della smerigliatrice ad angolo retto. La funzione di aggancio e chiusura consente di riutilizzare il disco per tutta la durata dell'abrasivo. I dischi sono venduti separatamente. L'utilizzo di prodotti per il trattamento delle superfici con un portadischi 3M consente di ottenere finiture adatte alla verniciatura. I nostri portadischi sono disponibili con o senza gambo incorporato.

Numeri di articolo

Numero articolo 056813M
UBB 500614624582
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05681
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.