text.skipToContent text.skipToNavigation

Platorello 3M Cubitron™ II dm 125 mm M14 nervato


Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.

Numero articolo 1N569583
Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Marchio 3M
Codice merceologico 84661038
Confezionato per 1

Specifiche

Dispositivo di mantenimento Thread
Dimensione del collegamento M14
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Marchio 3M
Codice merceologico 84661038
Model EACH

Descrizione

Utilizzate il platorello a coste 3M™ con i dischi 3M™ Cubitron™ II per migliorare il taglio e la durata del disco. Il nostro tampone è caratterizzato da un esclusivo motivo a coste e resiste a temperature superiori a 100°C (212° F). Massimizza la durata e la velocità di taglio dei dischi 3M™ Cubitron™ II utilizzando il platorello a coste ad alte prestazioni 3M™. Se abbinati ai dischi 3M Cubitron II, i nostri platorelli contribuiscono a rendere i processi più efficienti e a ridurre i costi.

Numeri di articolo

Numero articolo 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  64861
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.