text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer DIN 125-1A Stainless steel A2 140 HV M5


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Class 140 HV
For nom. size 5
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.36
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Marchio Fabory
Class 140 HV
For nom. size 5
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.36

Dimensioni

d1 5.3
d2 10
h 1

Standard

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Numeri di articolo

Numero articolo 51420.050.001
EAN 8715492286796
UBB 950356111779
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.