Aria calda e adesivi
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
Utensili elettrici
Aria calda e adesivi
6D807397
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
Pistola termica Metabo HGS 16-500
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6D807397
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
No
Lunghezza
250
Temperatura di esercizio (°C)
500 - 500
Potenza nominale assorbita (W)
1600
Peso della macchina (kg)
0.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
85
Altezza
205
Con controllo della temperatura
No
Lunghezza
250
Temperatura di esercizio (°C)
500 - 500
Potenza nominale assorbita (W)
1600
Peso della macchina (kg)
0.6
Volume d'aria (l/min)
450
Controllo del flusso d'aria
Altro
Con indicazione della temperatura
No
Type
HG 16-500
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6D807397
EAN
4061792185937
UBB
500716787964
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601067500
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare