text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per saldatura Knipex zincate 280 mm


Pinze per saldatura Per afferrare, bloccare e trattenere diversi profili. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. anche per materiale in sezione con nastri verticali fino a 15 mm di altezza. i profilati o i materia

Numero articolo K1042.410.280
Lunghezza totale (mm) 280
Apertura massima delle guance (mm) 65
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 920
Type Welding Grip Pliers
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 280
Apertura massima delle guance (mm) 65
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 920
Type Welding Grip Pliers

Descrizione

Pinze per saldatura Per afferrare, bloccare e trattenere diversi profili. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. anche per materiale in sezione con nastri verticali fino a 15 mm di altezza. i profilati o i materiali piatti affiancati vengono tenuti in posizione durante la saldatura. - Larghezza di serraggio rotonda: 30 - 65 mm - Larghezza di serraggio quadrata: 50 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  42 14 280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.