text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per montatori Bessey STB 100 1000-200


Forza di serraggio fino a 35.000 N con coppia di serraggio di 100 Nm. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°. Con bullone esagonale da 36 mm all'estremità del mandrino. Con cuneo per il fissaggio del braccio scorrevole

Numero articolo K0437.000.100
Gamma di serraggio (mm) 1000 - 1000
Lunghezza ganasce (mm) 200
Materiale maniglia Altro
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 1000 - 1000
Lunghezza ganasce (mm) 200
Materiale maniglia Altro
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey

Descrizione

Forza di serraggio fino a 35.000 N con coppia di serraggio di 100 Nm. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°. Con bullone esagonale da 36 mm all'estremità del mandrino. Con cuneo per il fissaggio del braccio scorrevole

Numeri di articolo

Numero articolo K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  STBS100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.