text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a crimpare digitali Knipex per contatti torniti 0,14-6 mm² cromate Lunghezza 250 mm


Pinza a quattro mani per contatti torniti Per la crimpatura di contatti torniti. Crimpatura a quattro mandrini per connessioni a crimpare di alta qualità. Calibro per controllare la regolazione di base. Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Trasmissione ottimale della forza grazie allazione della lev

Numero articolo 0T882001
Lunghezza 250
Costruzione/funzionamento Meccanico
Forma a compressione Compressione a quattro mandrini
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 250
Costruzione/funzionamento Meccanico
Forma a compressione Compressione a quattro mandrini
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex

Descrizione

Pinza a quattro mani per contatti torniti Per la crimpatura di contatti torniti. Crimpatura a quattro mandrini per connessioni a crimpare di alta qualità. Calibro per controllare la regolazione di base. Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Trasmissione ottimale della forza grazie allazione della leva altamente efficace per un funzionamento senza fatica. Elevato comfort di utilizzo grazie alla forma maneggevole. capacità di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm. con visualizzazione digitale delle capacità di crimpatura preimpostate e possibilità di ricalibrazione tramite la funzione RESET con monitoraggio elettronico dellusura. regolazione in mm, pollici o posizioni di selezione comparabili in base alla MIL. con tabella per il calcolo delle impostazioni. pinza in custodia di plastica con inserto in schiuma e localizzatore standard per il posizionamento preciso dei contatti. - Applicazione: contatti torniti (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capacità in millimetri quadrati: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Numero di profili di crimpatura: 1- Diametro massimo del contatto: 7,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0T882001
EAN 4003773063216
UBB 500513355320
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  97 52 65 DG
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.