text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per carpentiere Knipex plastificate nere atramentizzate 210 mm (scheda self-service/blister)

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 210
Coperchio dell'impugnatura Plastic
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 415
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descrizione

Pinze per carpentieri Estrema resistenza allusura e ben bilanciate. Particolarmente apprezzate dagli artigiani per la loro lavorazione precisa. Per impieghi gravosi. Durezza del tagliente circa 60 HRC. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm- Lunghezza del tagliente mm: 25,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1050.100.211
EAN 4003773011552
UBB 500500397392
UNSPSC 27112112
Nr articolo produttore  50 01 210 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.