text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex per elettricisti con attacco in blister, punta dritta nera atramentata 240 mm


Pinze per elettricisti alto rapporto di trasmissione per un taglio facile. richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate convenzionali grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un contat

Numero articolo 8Q611908
Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza (mm) 240
Materiale Steel
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza (mm) 240
Materiale Steel
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze per elettricisti alto rapporto di trasmissione per un taglio facile. richiede il 50% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate convenzionali grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Struttura solida per le sollecitazioni più gravose, applicazione universale. Forma dellimpugnatura ottimizzata dal punto di vista ergonomico per un contatto saldo con la mano e per ridurre la fatica. Zona di presa zigrinata a croce particolarmente efficace nelle ganasce - per una presa e una trazione forti. Zona di presa aggiuntiva sotto larticolazione per una leva e una pressione potenti. Con taglienti per fili morbidi e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 62 HRC. Stile americano. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- Sistema di protezione dalle cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q611908
EAN 4003773080374
UBB 500641741599
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  09 02 240 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.