text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex Michanics 3831200 3831-200mm


Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. ganasce a gomito e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm

Numero articolo K1038.130.200
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Modello a bassa scintilla
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 200
Materiale Steel
Modello a bassa scintilla
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 170
Codice merceologico 8203200000
Type Mechanics Pliers

Descrizione

Pinze per meccanica Elevata resistenza alla flessione delle punte delle pinze. Superfici di presa con incisioni incrociate. ganasce a gomito e semitonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza delle punte (W4): 3,0 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza della mascella (L3): 73,0 mm- Larghezza della testa (W3): 17,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Nr articolo produttore  38 31 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.