text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex 4124225 4124-225 mm


Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. - Larghezza di serraggio tondo: 25 mm- Larghezza di serraggio quadrato: 16 mm - Larghezza di

Numero articolo K1041.420.225
Lunghezza totale (mm) 225
Apertura massima delle guance (mm) 30
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 225
Apertura massima delle guance (mm) 30
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. - Larghezza di serraggio tondo: 25 mm- Larghezza di serraggio quadrato: 16 mm - Larghezza di serraggio esagonale: 30 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1041.420.225
EAN 4003773023487
UBB 240102238161
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  41 24 225
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.