text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex 4104300 4104-300mm


Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. capacità massima di taglio del filo medio-duro Ø 3,2 mm. ganasce per pezzi rotondi, con tagli

Numero articolo K1041.400.300
Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 34
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1010
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Altro
Lunghezza totale (mm) 300
Apertura massima delle guance (mm) 34
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 1010
Type Grip Pliers

Descrizione

Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. capacità massima di taglio del filo medio-duro Ø 3,2 mm. ganasce per pezzi rotondi, con tagliafilo. - Larghezza di serraggio tonda: 65 mm - Larghezza di serraggio quadrata: 30 mm - Larghezza di serraggio esagonale: 34 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  41 04 300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.