text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Gedore 8245-160 TL


Modello universale con testa slimline, ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC, Per materiale piatto e tondo, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a freddo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio accia

Numero articolo G3045.400.160
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Peso 167
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Peso 167
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente No
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 34
Con tagliente diagonale
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 23
Diametro della gamma di strisce (mm) 1.6 - 1.6
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato No
Altezza della testa (mm) 8.8
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 200
Type Engineer Pliers

Descrizione

Modello universale con testa slimline, ideale per spazi ristretti, Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC, Per materiale piatto e tondo, Per filo di media durezza, 1,6 mm, Acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE, forgiato a freddo, temperato a olio e ricotto, JC = cromato, con impugnature a 2 componenti, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu, TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  6730050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.