text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Knipex a leva alta 0207-225mm


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a

Numero articolo K1002.700.225
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 3 - 3
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 420
Type VDE Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm²- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  02 07 225
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.