text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Knipex a leva alta con attacco in blister punta dritta 225mm


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a

Numero articolo 9U855770
Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza 225
Materiale Steel
Forgiato
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Olio indurito
Lunghezza 225
Materiale Steel
Forgiato
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 25,0 mm²- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  02 02 225 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.