text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Pinze combinate a becchi dago Per tutti i lavori di installazione e riparazione più comuni... utilizzo pratico quando si lavora in spazi ristretti grazie al design sottile della testa e alle ganasce appuntite (antitorsione). superfici di presa con speciale contorno convesso su un lato per una presa sicura di parti piatte. la scanalatura fresata nellarea

Numero articolo 0A104554
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Peso 148
Lunghezza 145
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Peso 148
Lunghezza 145
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 16 - 16
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Marchio KNIPEX

Descrizione

Pinze combinate a becchi dago Per tutti i lavori di installazione e riparazione più comuni... utilizzo pratico quando si lavora in spazi ristretti grazie al design sottile della testa e alle ganasce appuntite (antitorsione). superfici di presa con speciale contorno convesso su un lato per una presa sicura di parti piatte. la scanalatura fresata nellarea di presa consente di trattenere e tirare piccole parti come chiodi, spine e bulloni. La pinza combinata affidabile e versatile quando si è in giro. Taglio facile grazie al giunto ad alto effetto leva. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. Lunga durata e punte stabili. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 8,0mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²

Numeri di articolo

Numero articolo 0A104554
EAN 4003773078968
UBB 500641737712
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  08 22 145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.