text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Knipex 0305-200mm SB

Numero articolo K1003.500.201
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 2.5 - 2.5
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 334
Type Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,8 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²

Numeri di articolo

Numero articolo K1003.500.201
EAN 4003773010692
UBB 500504100883
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  03 05 200 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.