text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Knipex 0305-160mm SB

Artículo No. K1003.500.161
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel

Especificaciones

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 2 - 2
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 242
Codice merceologico 8203200000
Type Combination Pliers

Descripción

Pinze combinate Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Con bordi di taglio per cavi morbidi e duri. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio di fili medi e duri (diametro): Ø 3,1 mm- Capacità di taglio di fili duri (diametro): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: Ø 10,0mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²

Números de artículo

Artículo No. K1003.500.161
EAN 4003773010609
UBB 500504100628
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 05 160 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.