text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze combinate Knipex 0301-250mm


Pinze combinate Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con taglienti per fili morbidi e duri. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 15,0 mm - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Numero articolo K1003.100.250
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 2.5 - 2.5
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 460
Codice merceologico 8203200000
Type Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 60 HRC. Con taglienti per fili morbidi e duri. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a fili multipli: Ø 15,0 mm - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1003.100.250
EAN 4003773015222
UBB 419102158906
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  03 01 250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.