text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a crimpare Knipex per connettori a spina aperta non isolati 20-10AWG bruniti Lunghezza 8


Pinza per sistema a crimpare Con matrici di crimpatura allegate per connettori per cavi fotovoltaici MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Un solo utensile per quasi 1000 applicazioni di crimpatura: utilizzabile con tutte le matrici e i localizzatori 97 49 XX. movimento di crimpatura quasi parallelo. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di p

Numero articolo 7Y933937
Adatto per Varie applicazioni
Lunghezza (mm) 200
Costruzione/funzionamento Meccanico
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Varie applicazioni
Lunghezza (mm) 200
Costruzione/funzionamento Meccanico
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex

Descrizione

Pinza per sistema a crimpare Con matrici di crimpatura allegate per connettori per cavi fotovoltaici MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Un solo utensile per quasi 1000 applicazioni di crimpatura: utilizzabile con tutte le matrici e i localizzatori 97 49 XX. movimento di crimpatura quasi parallelo. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). La pressione di crimpatura è stata impostata con precisione (calibrata) in fabbrica e può essere regolata. Trasmissione ottimale della forza grazie allazione della leva, che riduce laffaticamento. Impugnature ergonomiche. Diversi localizzatori per un posizionamento preciso dei connettori. Su richiesta sono disponibili matrici di crimpatura per applicazioni che vanno oltre la gamma offerta. Corpo dellutensile: acciaio elettrico al cromo vanadio di alta qualità, temprato a olio. Crimpatura approvata secondo UL in combinazione con i puntali KNIPEX 97 99 330 - 399. La matrice di crimpatura può essere facilmente sostituita con due viti. Con matrici di crimpatura allegate per connettori a spina aperti non isolati (larghezza connettore 4,8 e 6,3 mm). - Applicazione: connettori a spina aperti non isolati (larghezza connettore 4,8 e 6,3 mm) - Capacità in millimetri quadrati: 0,5 - 6,0 mm² - Numero di profili di crimpatura: 3- AWG: 20 - 10

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 43 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.