text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a crimpare Knipex a 4 mandrini per contatti torniti 0,08-2,5mm² cromate Lunghezza 195mm


Pinza a quattro mani per contatti torniti Per la crimpatura di contatti torniti. Crimpatura a quattro mandrini per connessioni a crimpare di alta qualità. Calibro per controllare la regolazione di base. Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Trasmissione ottimale della forza grazie allazione della leva altamente efficace per un funzionamento senza fatica. Elevato comfort di utilizzo grazie alla forma maneggevole. capacità di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm. con visualizzazione digitale delle capacità di crimpatura preimpostate e possibilità di ricalibrazione tramite la funzione RESET con monitoraggio elettronico dellusura. regolazione in mm, pollici o posizioni di selezione comparabili secondo MIL. pinza in custodia di plastica con inserto in schiuma e localizzatore standard per il posizionamento preciso dei contatti. - Applicazione: per contatti torniti di Phoenix Contact (ex Coninvers) - Capacità in millimetri quadrati: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Numero di profili di crimpatura: 1- Diametro massimo dei contatti: 5 mm

Artikelnummer 9C338219
Lunghezza (mm) 195
Costruzione/funzionamento Meccanico
Forma a compressione Compressione a quattro mandrini
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lunghezza (mm) 195
Costruzione/funzionamento Meccanico
Forma a compressione Compressione a quattro mandrini
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000

Beschreibung

Pinza a quattro mani per contatti torniti Per la crimpatura di contatti torniti. Crimpatura a quattro mandrini per connessioni a crimpare di alta qualità. Calibro per controllare la regolazione di base. Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Trasmissione ottimale della forza grazie allazione della leva altamente efficace per un funzionamento senza fatica. Elevato comfort di utilizzo grazie alla forma maneggevole. capacità di crimpatura regolabile con incrementi di 0,01 mm. con visualizzazione digitale delle capacità di crimpatura preimpostate e possibilità di ricalibrazione tramite la funzione RESET con monitoraggio elettronico dellusura. regolazione in mm, pollici o posizioni di selezione comparabili secondo MIL. pinza in custodia di plastica con inserto in schiuma e localizzatore standard per il posizionamento preciso dei contatti. - Applicazione: per contatti torniti di Phoenix Contact (ex Coninvers) - Capacità in millimetri quadrati: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Numero di profili di crimpatura: 1- Diametro massimo dei contatti: 5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 97 52 63 DG
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.