text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 Chiave a crimpare per capicorda 26-6AWG 220 mm di lunghezza


Per contatti non isolati con manicotto di crimpatura chiuso (pressatura W) fino a 16 mm² / AWG 6 e capicorda tubolari fino a 10 mm² / AWG 6, Facile da maneggiare, Bloccaggio positivo sganciabile, Impugnature sagomate a misura di mano, Acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, Campo di applicazione: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 2

Numero articolo 6U818732
Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 220
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) ['0.100', '16.000']
Gamma AWG ['6.000', '26.000']
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Capicorda e connettori
Lunghezza (mm) 220
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) ['0.100', '16.000']
Gamma AWG ['6.000', '26.000']
Inserti intercambiabili No
Model 8157

Descrizione

Per contatti non isolati con manicotto di crimpatura chiuso (pressatura W) fino a 16 mm² / AWG 6 e capicorda tubolari fino a 10 mm² / AWG 6, Facile da maneggiare, Bloccaggio positivo sganciabile, Impugnature sagomate a misura di mano, Acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, Campo di applicazione: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Numeri di articolo

Numero articolo 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  2836858
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.