text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a crimpare Knipex 16/25mm² brunite Lunghezza 250mm


Pinze per crimpare Per connessioni elettriche senza saldature. Lingegnosa trasmissione a leva riduce la forza della mano fino al 30% rispetto alle normali pinze a crimpare. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Gli utensili sono stati impostati con precisione (calibrati)

Numero articolo 1M896806
Lunghezza (mm) 250
Costruzione/funzionamento Meccanico
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 250
Costruzione/funzionamento Meccanico
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze per crimpare Per connessioni elettriche senza saldature. Lingegnosa trasmissione a leva riduce la forza della mano fino al 30% rispetto alle normali pinze a crimpare. Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Gli utensili sono stati impostati con precisione (calibrati) in fabbrica. Funzionamento a due mani per facilitare la crimpatura di conduttori di grande diametro. Maneggevolezza grazie al baricentro ben bilanciato, alla testa angolata e alle impugnature di forma ergnomica. La matrice di crimpatura non è sostituibile. - Applicazione: terminali non isolati + connettori per cavi- Capacità in millimetri quadrati: 16 / 25 mm²- Numero di profili di crimpatura: 2- AWG: 6 / 4

Numeri di articolo

Numero articolo 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  97 52 23
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.