text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a becchi lunghi Knipex 3031160 3031-160mm


Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e rotonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 5,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 41,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1030.130.160
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 160
Protezione di isolamento 1000 V
Materiale Steel
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 100
Type Long Nose Pliers

Descrizione

Pinze a becchi lunghi per impieghi gravosi e resistenti allusura. Adatte per la presa in punti facilmente accessibili. ganasce lunghe e rotonde. - Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,5 mm - Larghezza punte (W4): 5,0 mm- Spessore punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganasce (L3): 41,0 mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1030.130.160
EAN 4003773035077
UBB 419100150277
UNSPSC 27112134
Nr articolo produttore  30 31 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.